Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvd 3511 744 Reach-in 250 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvd 3511 744 Reach-in 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvd 3511 744 Reach-in 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvd 3511 744 Reach-in 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvd 3511 744 Reach-in 250 l Freistehend C
Liebherr MRFvd 3511 744 Reach-in 250 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89424891
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     090659851
EAN/GTIN:
     9005382252154
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen. Umluftkühlung Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert. Wechselbarer Türanschlag Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
654 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
72000 g
Paketgewicht
77000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Material innen
Kunststoff
Regalmaterial
Holz
Regaltragfähigkeit
45 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Türmaterial
Glas
Sperren
Ja
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
531.86 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
250 l
Bruttokapazität Kühlschrank
347 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
250 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
347 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
1 - 15 °C
Geräuschpegel
50 dB
Klimaklasse
Klasse 4
Höchste Umgebungstemperatur
32 °C
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,98*
€ 1.075,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,99*
€ 1.066,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,03*
€ 1.028,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,42*
€ 1.003,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,92*
€ 978,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.