Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MRFvd 5501 Reach-in 432 l Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MRFvd 5501 Reach-in 432 l Freistehend B
Liebherr MRFvd 5501 Reach-in 432 l Freistehend B
Liebherr MRFvd 5501 Reach-in 432 l Freistehend B
Liebherr MRFvd 5501 Reach-in 432 l Freistehend B
Liebherr MRFvd 5501 Reach-in 432 l Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89426205
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     998410051
EAN/GTIN:
     9005382232392
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Digitale Temperaturanzeige
Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen.

Umluftkühlung
Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Umweltfreundliches Kältemittel
Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich platziert und an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Schließautomatik
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
747 mm
Tiefe
769 mm
Höhe
1684 mm
Gewicht
74000 g
Paketgewicht
80000 g
Design
Produkttyp
Reach-in
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Regaltragfähigkeit
60 kg
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Sperren
Ja
Steuerung
Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
388.39 kWh
Stromstärke
2 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
432 l
Bruttokapazität Kühlschrank
544 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
432 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
544 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
1 - 15 °C
Geräuschpegel
50 dB
Kältemittelart
R 600a
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,84*
€ 1.235,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,74*
€ 1.226,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,64*
€ 1.182,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,04*
€ 1.154,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,19*
€ 1.124,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.