Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS FLK 365 Merchandiser Kühlschrank Freistehend E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS FLK 365 Merchandiser Kühlschrank Freistehend E
KBS FLK 365 Merchandiser Kühlschrank Freistehend E
KBS FLK 365 Merchandiser Kühlschrank Freistehend E
KBS FLK 365 Merchandiser Kühlschrank Freistehend E
KBS FLK 365 Merchandiser Kühlschrank Freistehend E
KBS FLK 365 Merchandiser Kühlschrank Freistehend E
KBS FLK 365 Merchandiser Kühlschrank Freistehend E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715605
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190026
EAN/GTIN:
     4059395000016
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2025 mm
Paketgewicht
80000 g
Design
Produkttyp
Merchandiser Kühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Wechselbare Türen
Ja
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
1028 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
265 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
385 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
385 l
Maximale Betriebstemperatur
14 °C
Geräuschpegel
50 dB
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R 600a (Isobutan)/GWP 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 620,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,17*
€ 847,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,06*
€ 822,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,83*
€ 767,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,88*
€ 750,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,98*
€ 738,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190025
ab € 599,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.