Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro GTK 460 Beverage cooler 460 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro GTK 460 Beverage cooler 460 l Freistehend
Saro GTK 460 Beverage cooler 460 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716091
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1006
EAN/GTIN:
     4017337049158
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
2079 mm
Gewicht
85000 g
Design
Produkttyp
Beverage cooler
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Stahl
Türmaterial
Glas, Kunststoff
Sperren
Ja
Energie
Anschlusswert
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
460 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
460 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 10 °C
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,26*
€ 832,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,01*
€ 797,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,90*
€ 746,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,04*
€ 729,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,54*
€ 713,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.