Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann RWH250ALU Fahrzeugheber/-ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann RWH250ALU Fahrzeugheber/-ständer
Holzmann RWH250ALU Fahrzeugheber/-ständer
Holzmann RWH250ALU Fahrzeugheber/-ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89937532
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     RWH250ALU
EAN/GTIN:
     9120039904603
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Höchstgewichtskapazität
2500 kg
Typ
Hydraulischer Wagenheber
Mindesthubhöhe
94 mm
Maximale Hubhöhe
490 mm
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Rot
Räder
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
740 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2500 g
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
774 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
27000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,54*
€ 333,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.