Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 644.400.75 Alarmlichtindikator 24 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 644.400.75 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Werma 644.400.75 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96599744
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     644.400.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
73 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 7,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 7,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 14,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,91*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.840.00
ab € 162,75*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 24,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.