Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 643.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 643.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau
Werma 643.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96608477
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     643.500.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
87 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.022 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 14,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 14,05*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 66,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 66,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 53,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.