Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Ultra M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe
SanDisk Ultra M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe
SanDisk Ultra M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe
SanDisk Ultra M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97199966
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDH3N-1T00-G26
EAN/GTIN:
     619659195878
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3000 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
TBW-Bewertung
600
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.05 mm
Tiefe
80.61 mm
Höhe
2.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,21*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 167,01*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,50*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 71,88*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,35*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,77*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,38*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 316,44*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 341,23*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,69*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 487,83*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 633,85*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 813,34*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 150,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.