Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 92A.JE8 Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 92A.JE8 Rohrzange
Facom 92A.JE8 Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262759
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     92A.JE8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
6kt-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kt-Rohrsteckschlüssel-Sätze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
510 g
Logistikdaten
ASIN
B00B1C1JUQ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.