Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 97.JE6 Rohrzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 97.JE6 Rohrzange
Facom 97.JE6 Rohrzange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97262760
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     97.JE6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
6kt-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
6kt-Rohrsteckschlüssel-Sätze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
770 g
Logistikdaten
ASIN
B0077B6MMA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3883735
ab € 154,42*
Ähnlich
RS Pro
573457
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.