Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Small Plot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
SLV Small Plot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99041447
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Das LED PLOT Modul dient der Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. Auch in Edelstahl kann die dekorative Komponente durch ihre hochwertige Qualität überzeugen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Hülle
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Markenkompatibilität
Slowenisch
Verpackungsdaten
Paketgewicht
449 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
103 mm
Gewicht
310 g
Höhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006169
ab € 1,01*
Ähnlich
SLV
1006168
ab € 1,01*
Ähnlich
SLV
1006167
ab € 0,56*
Ähnlich
SLV
1006176
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.