Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 417.SPE Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 417.SPE Drahtschneider
Facom 417.SPE Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348469
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     417.SPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6BH2
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165.4 mm
Breite
188.6 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 166,34*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 130,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.