Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501419 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 501419 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 150 mm
Fischer 501419 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 150 mm
Fischer 501419 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 150 mm
Fischer 501419 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 150 mm
Fischer 501419 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 150 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99679188
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501419
EAN/GTIN:
     4048962006520
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
140 mm
Schraubenlänge
101 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M12
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,4208*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4234*
€ 7,64385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1434*
€ 7,31065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8034*
€ 6,90605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6334*
€ 6,70375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3534*
€ 6,37055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,3018*
€ 6,30914
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,1908*
€ 6,17705
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4208*
€ 5,26075
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
543980
ab € 50,608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.