Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schoch Vögtli 14/d Packaging pouch Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schoch Vögtli 14/d Packaging pouch Weiß 10 Stück(e)
Schoch Vögtli 14/d Packaging pouch Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100725582
Hersteller:
     Schoch Vögtli
Herst.-Nr.:
     14/D
EAN/GTIN:
     4003928412142
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Gepolsterte Versandtaschen, mit PE-Luftpolsterfolie und Lochung für Klammerverschluss | Selbstklebeverschluss | weiss | 1 Pak à 10 Stück | Zertifikat: FSC (Forest Stewardship Council® C015269)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Packaging pouch
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Polyethylen
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
275 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30002573
ab € 3,67*
Ähnlich
MAILmedia
30002569
ab € 0,99*
Ähnlich
MAILmedia
30002570
ab € 1,40*
Ähnlich
MAILmedia
30002574
ab € 2,95*
Ähnlich
MAILmedia
30002575
ab € 2,31*
Ähnlich
MAILmedia
30002577
ab € 2,68*
Ähnlich
MAILmedia
30002578
ab € 3,75*
Ähnlich
MAILmedia
30002579
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.