| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101196687 Herst.-Nr.: 727308 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | Gleichstrom, USB | | DC Spannungsrange | 12 - 24 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 242 mm | | Tiefe | 41 mm | | Höhe | 196 mm | | Gewicht | 451 g | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Vorgesehene Verwendung | Auto/Innenbereich | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Material | ABS | | Gerätemontagetyp | Schraubbefestigung | | Ausrichtung | Horizontal | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Tab S8 SM-X700 | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 17 ° | | Swivel Winkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, halterungen navigationsgeräte brodit, halterung navigation, Komponent |
| | |
| |