Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker
>
Artikel
LogiLink FP0LC50 Glasfaserkabel 50 m LC OS2 Blau, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-101243370
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
FP0LC50
EAN/GTIN:
4052792066623
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
60 dB
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
glasfaser-patchkabel lc os2
,
lwl patchkabel lc stecker auf din stecker
,
glasfaser-patchkabel lc
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 2m LC-LC Glasfaserkabel OS2 Gelb
LogiLink
FP0LC02
ab € 3,00*
Sonstiges
LogiLink 3m LC-LC Glasfaserkabel OS2 Gelb
LogiLink
FP0LC03
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink 5m 2xLC InfiniBand/Glasfaserkabel LC Gelb
LogiLink
FP0LC05
ab € 3,44*
Sonstiges
LogiLink FP0LC10 Glasfaserkabel 10 m LC OS2 Gelb
LogiLink
FP0LC10
ab € 4,15*
Sonstiges
LogiLink FP0LC15 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb
LogiLink
FP0LC15
ab € 4,83*
Sonstiges
LogiLink FP0LC20 InfiniBand/Glasfaserkabel 20 m 2x LC Gelb
LogiLink
FP0LC20
ab € 5,63*
Sonstiges
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink
FP0LC30
ab € 7,08*
Sonstiges
LogiLink LC/LC, 0.5 m InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m Gelb
LogiLink
FP0LC00
ab € 2,82*
Sonstiges
LogiLink LC/LC, 1 m InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb
LogiLink
FP0LC01
ab € 2,87*
Sonstiges
LogiLink LC/LC, 7.5 m InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m Gelb
LogiLink
FP0LC07
ab € 3,78*
Sonstiges
LogiLink Professional Patch-Kabel
2direct
FP0LC75
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen