Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
LogiLink FP0LC30 Glasfaserkabel 30 m LC OS2 Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101243384
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0LC30
EAN/GTIN:
     4052792066609
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
166 g
Merkmale
Kabellänge
30 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.25 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP0LC02
ab € 3,00*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC03
ab € 3,16*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC05
ab € 3,45*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC10
ab € 4,15*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC15
ab € 4,83*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC20
ab € 5,64*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC50
ab € 9,87*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC00
ab € 2,82*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC01
ab € 2,88*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC07
ab € 3,79*
Sonstiges
2direct
FP0LC40
ab € 8,46*
Sonstiges
2direct
FP0LC75
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.