Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Artikel
Color Copy 266612 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 1250 Blätter Weiß
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-101426163
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
266612
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
1250 Blätter
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Undurchsichtigkeit
100 %
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
kopierpapier color copy 160g a4 weiß
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 160 gr
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,71*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,01884* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine 1842C Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Clairefontaine
1842C
ab € 5,21*
Ähnlich
Color Copy 88008638 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Mondi
88008638
ab € 5,99*
Ähnlich
Color Copy A3 160 gsm 250 sht Druckerpapier Weiß
Mondi
88008635
ab € 9,38*
Ähnlich
Color Copy CC320 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Mondi
CC320
ab € 11,96*
Ähnlich
Color Copy CC330 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 125 Blätter Weiß
Mondi
CC330
ab € 9,67*
Ähnlich
Mondi CC428 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 150 Blätter Weiß
Mondi
CC428
ab € 5,37*
Ähnlich
Mondi Color Copy Druckerpapier 320x450 mm Matt 500 Blätter Weiß
Mondi
EA23
ab € 11,78*
Ähnlich
Neusiedler Mondi Color Copy, A4, 300 g/m² Druckerpapier Satin Weiß
Mondi
88007902
ab € 4,84*
Ähnlich
Clairefontaine Clairalfa 2618C Universal Druckerpapier Kopierpapier DIN A4 160 g/m² 250 Blatt Hochweiß
Clairefontaine
2618C
ab € 4,79*
Ähnlich
Kopierkarton weiß für Farbdruck, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 280g/m²
Mondi
8687B28B
ab € 10,79*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 X 320 mm, 400 g/m²
Mondi
8687YK40B
ab € 15,30*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 160 g/m²
Mondi
8687YK16S
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen