Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 15158 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 15158 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 31 mm
Fischer 15158 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 31 mm
Fischer 15158 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 31 mm
Fischer 15158 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 31 mm
Fischer 15158 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 31 mm
Fischer 15158 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 31 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101427225
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     15158
EAN/GTIN:
     4006209151587
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Schraubendurchmesser (max.)
4.5 mm
Schraubenlänge
35 mm
Plattenstärke (mind.)
35 mm
Lieferumfang
Schraubenanker im Set enthalten
6 x GKM
Schrauben im Set enthalten
6 x chipboard screw 4.5 x 35
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Gipsfaserplatten, Gipskarton
Material
Metall
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ2
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.