| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101630352 Herst.-Nr.: 57656 201 421 EAN/GTIN: 4008496054541 |
| |
|
| | |
| Benutzerfreundliche Bedienung und zuverlässige Ladeergebnisse Mini Charger Die Easy Charger Range umfasst 4 Ladegerät-Modelle mit grundlegenden und dennoch relevanten Funktionen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten! 4.5 Stunden Ladezeit kombiniert mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen macht die VARTA Easy Charger Range zur perfekten Wahl für Benutzer, die eine einfache Handhabung sowie schnelle und zuverlässige Ladeergebnisse benötigen. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Akku-/Batteriegröße | AA | | Akku-/Batterie 2 Größe | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh | | Akku/Batterie 2 Kapazität | 2100 mAh | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | AC | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA, AAA | Energie | Ausgangsstrom | 0.385 A | | Akkuladezeit | 4.5 h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 43 mm | | Tiefe | 63 mm | | Höhe | 102.5 mm | | Gewicht | 64 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, aaa akku 800 mah, universalladegerät, micro-akku varta |
| | |
| |