Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Viewsonic CDE7530 Signage-Display 190,5 cm (75") WLAN 450 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101784937
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE7530
EAN/GTIN:
     766907017496
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232, USB Typ-C
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1685.6 mm
Tiefe
963.7 mm
Höhe
81.6 mm
Gewicht
34650 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1863 mm
Verpackungstiefe
1090 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
48150 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Technische Details
OPS-Steckplatz
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
170 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 600 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.791,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.819,74*
€ 2.165,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,26*
€ 2.160,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,53*
€ 2.141,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,72*
€ 2.132,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.