Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher A190169 Milchpulverspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher A190169 Milchpulverspender
Bartscher A190169 Milchpulverspender
Bartscher A190169 Milchpulverspender
Bartscher A190169 Milchpulverspender
Bartscher A190169 Milchpulverspender
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104063618
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A190169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.