| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-104770610 Herst.-Nr.: 712328 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | DC Spannungsrange | 12 - 24 V | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Vorgesehene Verwendung | Auto/Innenbereich | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Gerätemontagetyp | Schraubbefestigung | | Ausrichtung | Horizontal/Vertical | | Kompatibilität | Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro SM-T630/SM-T636 | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 17 ° | | Swivel Winkel | 360 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, brodit handyhalter aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| | |
| |