Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
Brodit 747329 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-104931046
Hersteller:
Brodit
Herst.-Nr.:
747329
EAN/GTIN:
7320287473292
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Metall, Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Auto-Handyhalterung
,
Handy-KFZ-Halterung
,
KFZ-Handyhalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
brodit handyhalter aktiv
,
auto handyhalterung
,
kfz-handyhalterung mit ladefunktion
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit 215564 Halterung Passive Halterung Tragbarer Rechner, Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
215564
ab € 47,32*
Zubehör
Brodit 216366 Halterung Passive Halterung Tragbarer Drucker Schwarz
Brodit
216366
ab € 69,04*
Zubehör
Brodit 855679 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit
855679
ab € 16,74*
Zubehör
Aktiv-Einheit Modul mit USB-A Host, passend für: passive EDA10A Halterung
Brodit
217015
ab € 56,36*
Zubehör
Aktiv-Einheit Modul, passend für: passive EDA10A Halterung
Brodit
217014
ab € 30,69*
Zubehör
Schloss Modul, mit 2 Schlüssel, passend für: EDA10A Halterung mit Schutzhülle
Brodit
217016
ab € 45,03*
Zubehör
Schloss Modul, mit 2 Schlüssel, passend für: EDA10A Halterung ohne Schutzhülle
Brodit
217030
ab € 45,17*
Zubehör
USB Netzteil, USB-C und USB-A Anschluss, Input: 220V, Output: 5V, 3A, Quick Charge, inkl. USB-C auf
Brodit
945084
ab € 36,55*
Zubehör
USB-/Ethernet-Hub upgrade kit, 3x USB-A, Ethernet, passend für: 712392, 713392, 712401, 713401
Brodit
217017
ab € 63,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen