Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL SNPTP9W1C16G Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL SNPTP9W1C16G Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
DELL SNPTP9W1C16G Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     4249L-AA101753
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     SNPTP9W1C16G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
RAM ECC
ram ecc
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
17
pro Stück
€ 7,50*
ab € 80,24*
€ 83,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,38*
€ 108,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 108,81*
4 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 105,95*
€ 110,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 135,79*
€ 141,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET40_1513V
ab € 67,17*
Zubehör
Dell
PET40_1515V
ab € 93,86*
Zubehör
Dell
PET40_3813V
ab € 90,18*
Zubehör
Dell
PET40_3713V
ab € 177,92*
Zubehör
Dell
PET40_3913V
ab € 195,95*
Zubehör
Dell
PET40_4013V
ab € 249,91*
Zubehör
Dell
PET40_3815V
ab € 148,77*
Zubehör
Dell
PET40_3715V
ab € 297,90*
Zubehör
Dell
PET40_3915V
ab € 327,56*
Zubehör
Dell
PET40_4015V
ab € 416,91*
Zubehör
Dell
PET40_3833V
ab € 44,64*
Zubehör
Dell
PET40_1535V
ab € 44,88*
Zubehör
Dell
PET40_3835V
ab € 104,91*
Zubehör
Dell
PET40_3933V
ab € 152,65*
Zubehör
Dell
PET40_4033V
ab € 205,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.