Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair CP-9020246-EU Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109221068
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020246-EU
EAN/GTIN:
     840006645672
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
300 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl der PATA power Verbindungen
3
SATA-Netzkabellänge
330 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
ATX-Stromanschluss (12+4-polig)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
6 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
12 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
1000 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
63.5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,32*
€ 184,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 73,08*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 175,53*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 68,98*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 68,10*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,65*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,01*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,84*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 178,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 299,03*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,07*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 443,59*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,76*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 480,14*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 633,23*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 860,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.