Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 110520 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 110520 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110520 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Bartscher 110520 Geschirrspüler zur gewerblichen Nutzung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109265805
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
2590 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
670 mm
Gewicht
30000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.263,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,35*
€ 1.739,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,52*
€ 1.708,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,67*
€ 1.608,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,43*
€ 1.553,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,56*
€ 1.503,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
110521
ab € 1.396,71*
Ähnlich
Bartscher
110522
ab € 1.405,50*
Ähnlich
Bartscher
110605
ab € 1.392,38*
Ähnlich
Bartscher
110606
ab € 1.532,62*
Ähnlich
Bartscher
110607
ab € 1.581,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.