Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 461-10072 Kabelschloss Orange, Edelstahl 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 461-10072 Kabelschloss Orange, Edelstahl 1,8 m
DELL 461-10072 Kabelschloss Orange, Edelstahl 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16285094
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     461-10072
EAN/GTIN:
     8592978072544
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Die MicroSaver®-Lösung mit benutzerdefinierten Schlüsseln ist die optimale Option für Unternehmen und Institutionen. Lösungen mit benutzerdefinierten Schlüsseln bieten Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Geräte und schützen gleichzeitig Ihre Mitarbeiter vor dem Diebstahl von Notebooks oder Daten. Darüber hinaus stellen Optionen mit benutzerdefinierten Schlüsseln einen Schutz vor Ausfallzeiten aufgrund verlorener Schlüssel dar. Im Rahmen der Lösung mit einem Hauptzugriff erhält jeder Benutzer einen eigenen Schlüssel, und der IT-Manager verfügt über einen Hauptschlüssel, mit dem alle Schlösser geöffnet werden können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Edelstahl
Schloss Art
Rundkeil
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
Schließanlage, T-Stange
Material
Stahl
Anzahl der gestellten Schlüsel
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,14*
€ 1.285,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,76*
€ 1.278,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,49*
€ 1.234,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,55*
€ 1.198,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,14*
€ 1.141,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 688,27*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 701,17*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 629,93*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 699,06*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 709,48*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 623,37*
Zubehör
Dell
7RV3Y
ab € 1.122,04*
Zubehör
Dell
5MKT2
ab € 1.165,27*
Zubehör
Dell
0YNF0
ab € 856,31*
Zubehör
Dell
M21R4
ab € 917,14*
Zubehör
Dell
0MNP7
ab € 1.275,86*
Zubehör
Dell
M1N98
ab € 914,81*
Zubehör
Dell
R6PJR
ab € 827,29*
Zubehör
Dell
09VNP
ab € 1.253,00*
Zubehör
Dell
276T8
ab € 1.086,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.