Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m², 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m², 100 Blatt
Epson Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1226437
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045005
EAN/GTIN:
     8715946364308
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Standard Proofing Paper verfügt über eine Fogra 39 Zertifizierung, die zur europäischen Norm werden soll. Mit dem weitesten verfügbaren Farbraum für präzise Farbreproduktionen im Angebot, erstellt dieses Papier Grundfarbe, Gewicht und Glanzgrad, die konzipiert sind, allen farbkritischen gewerblichen Offsetdruckanwendungen gerecht zu werden. Optimiert für den Prüfdruck liefert dieses Medium hervorragende Kurzzeitstabilität, wenn es mit unserer Epson UltraChrome K3 Tinte mit Vivid Magenta benutzt wird.

Wie alle innovativen Medien von Epson ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer garantieren Epsons Verbrauchsmaterialien Epson Qualität.

Übersicht
- FOGRA Zertifizierung für Offset PT1/PT2/PT3, Flexo, Gravure S1/S2/S3/S4
- Papierweißpunkt 95, 0 -2 optimiert für FOGRA39
- Gesteuerte Weißpunktgenauigkeit weniger als ? E 1,0
- Frei von Weißtönern
- 205 g/m², 200 Mikron
- Halbmatte Oberfläche
- Sofort trocknend.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
583 mm
Höhe des Versandkartons
40 mm
Merkmale
Mediengewicht
205 g/m²
Papiergröße
A3+
Blätter pro Packung
100 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T3000 - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 Series - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P800 - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 Series - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 3880 - Epson Stylus Pro 3800 - Epson Stylus Pro 11880 - Epson Stylus Photo R2880 - Epson Stylus Photo R2400 - Epson Stylus Photo R1900 - Epson Stylus Photo R1800</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
583 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.384,12*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.024,23*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.013,63*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.368,81*
Zubehör
Epson
C11CH38401
ab € 513,31*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.088,72*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.243,29*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.550,20*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,04*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.643,72*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.244,18*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 944,84*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 944,74*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.778,22*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.812,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.