Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Energizer ENCR2012
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-12359897
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
610377
EAN/GTIN:
7638900103779
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2012
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
1.2 mm
Durchmesser
20 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3.8 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
lithium knopfbatterie 3v
,
knopfbatterie 3v
,
knopfbatterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,05*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer CR 2016 Einwegbatterie Lithium
Energizer
8248032
ab € 0,60*
Ähnlich
Energizer CR1632 Einwegbatterie Lithium
Energizer
619974
ab € 0,94*
Ähnlich
Energizer ENCR1220
Energizer
611321
ab € 1,42*
Ähnlich
Energizer Industrial Einwegbatterie AA Alkali
Energizer
638469
ab € 2,0164*
Ähnlich
Energizer Industrial LR20 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 12 St.
Energizer
E300716803
ab € 1,01167*
Ähnlich
Energizer Krypton Glühlampe KPR104 2,2V-0,47A Stecksockel - 2er Blister
Energizer
623949
ab € 1,37*
Ähnlich
Energizer Leuchtstift Montageleuchte Elektriker Metal Penlite LED inkl. 2x AAA Batterien für professionellen Einsatz
Energizer
E301002400
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer Lithium LD CR 1616 3V - 1er Blister
Energizer
611322
ab € 0,59*
Ähnlich
Energizer Lithium LD CR 1620 3V - 1er Blister
Energizer
611323
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen