Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Epson Premium Semimatte Photo Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 260 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1277968
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S042152
EAN/GTIN:
0010343865761
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Epson Premium Semimatte Fotopapier 260g/m² bietet professionellen Fotografen und Grafikern eine zusätzliche Option des harzbeschichteten fotografischen Papiers. Hochgesättigte Bilder mit hoher Auflösung können nun mit einer elegant-schlichten halbmatter Oberfläche ausgegeben werden, die Blendwirkung stark vermindert, während sie die Qualität der Präsentation optimiert.Seine 254 µm Stärke und sein extrem weiter Farbraum macht dieses Papier zu einem Favoriten unter anspruchsvollen Profis, während seine Eigenschaften des sofortigen Trocknens und der Wellenfreiheit für mühelose Anwendung, Verarbeitung und Display des Endprodukts sorgen. Es erzeugt stark gesättigte Fotoabdrucke mit maximaler Farbdeckung und hoher D-Max für Wiedergabe im echten Foto-Look.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer liefert Epson garantierte Epson Qualität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
197 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1118 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Halbmatt
Mediengewicht
260 g/m²
Druckmedien - Stärke
254 µm
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 11880
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
1176 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Paketgewicht
11200 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier Rolle
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
epson semimatte fotopapier rolle
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier epson
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,40*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,40*
€ 270,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.614,83*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.251,39*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.767,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.760,57*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.478,63*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,81*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.924,94*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.640,19*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.972,51*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200-PS
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.935,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen