Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 512329 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 512329 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 512329 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 512329 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 512329 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 512329 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 512329 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13537537
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
DC Spannungsrange
12 V
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab 10.1 GT-P7500/SCH-I905
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.