Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
Tripp Lite N844-02M-12-P InfiniBand/Glasfaserkabel 1,83 m MTP Schwarz, Türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-14980312
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N844-02M-12-P
EAN/GTIN:
373321737208
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
30 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332173727
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Lichtleitertyp
OM3
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
lwl patchkabel mtp/mpo
,
infiniband glasfaserkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/SC), 2 m
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,47*
Zubehör
Tripp Lite N370-02M Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 2 m
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,91*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-12-AP MTP/MPO (APC) Singlemode-Patchkabel (Buchse/Buchse), 12 Fasern, 40/100 GbE, QSFP+ 40GBASE-PLR4, Plenum, Schieb-/Ziehlasche, Gelb, 2 m)
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 161,31*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-8LC-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MTP LC OFNP Gelb
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 175,03*
Zubehör
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite
N482-01U
ab € 165,10*
Zubehör
Tripp Lite N482-02U Patch Panel 2U
Tripp Lite
N482-02U
ab € 255,36*
Zubehör
Tripp Lite N482-2M12-LC12 40 Gb bis 10 Gb Breakout-Kassette - (x2) 12-Faser OM4 MTP/MPO (Stecker mit Pins) bis (x12) LC
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 396,46*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 440,29*
Zubehör
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 217,97*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 390,73*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M 10 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite
N820-01M
ab € 13,98*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M-IND InfiniBand/Glasfaserkabel 1 m LC Aqua-Farbe
Tripp Lite
N820-01M-IND
ab € 22,87*
Zubehör
Tripp Lite N820-01M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 1 m
Tripp Lite
N820-01M-OM4
ab € 18,73*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M 10 G Duplex-Multimode 50/125 OM3 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 2 m
Tripp Lite
N820-02M
ab € 15,44*
Zubehör
Tripp Lite N820-02M-IND InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m LC Aqua-Farbe
Tripp Lite
N820-02M-IND
ab € 24,76*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen