| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-15761757 Herst.-Nr.: 535395 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerätehalterung für Apple iPad New (3rd Gen)
-das 12V/24V KFZ-Ladekabel mit Zigarettenanzünder-Adapter ist fest am aktiven Halter integriert -Ihr technisches Gerät wird geladen sobald es in die Halterung hineingeschoben wird -alle Anschlüsse und Bedientasten sind frei zugänglich -optimale Passgenauigkeit und Stabilität -aus schwarzem ABS-Kunststoff gefertigt -die Halterung wird über das mitgelieferte Kugelgelenk auf einer geeigneten geraden Oberfläche montiert. Das Kugelgelenk dient zur Einstellung eines blendfreien und optimalen Blickwinkels. Hoch- und Querformatmodus möglich
Als Montageoberfläche empfehlen wir den Brodit ProClip, den Sie passend für Ihren KFZ-Typ bei uns erwerben können. Der Brodit ProClip ist eine universelle Befestigungsplattform für diverse Halterungen, welcher ohne Beschädigung des Armaturenbrettes fest im Fahrzeug angebracht werden kann. Bei Bedarf kann der ProClip ohne Beschädigungen zu hinterlassen wieder aus dem Fahrzeug entfernt werden. Auf diese Weise ist alles im Auto perfekt befestigt und Sie brauchen lediglich Ihr Gerät in die Halterung einstecken. Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | ![](/p.gif) | Energiequelle | Zigarettenanzünder, USB | ![](/p.gif) | DC Spannungsrange | 12/24 V | Design | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Auto | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Typ | Aktive Halterung | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Apple iPad New (3rd Gen) OtterBox Defender |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, iPad Zubehör, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |