Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 325i Aktenvernichter Kreuzschreddern 24 cm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 325i Aktenvernichter Kreuzschreddern 24 cm Anthrazit
Fellowes 325i Aktenvernichter Kreuzschreddern 24 cm Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16713421
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4633001
EAN/GTIN:
     0043859643738
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • Ideal für die Verwendung durch mehrere Nutzer im Büro
    - Vernichtet 24-26 Blatt pro Arbeitsgang in 5,8mm Streifen (Sicherheitsstufe P-2)
    - Das 100% Staufrei System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
    - SilentShred® Technologie minimiert Geräuschbelästigung im Büro
    - Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch wenn Hände den Papiereinzug berühren
    - Energiesparsystem reduziert den Energieverbrauch während des Shredderns und schaltet das Gerät nach längerer Inaktivität automatisch auf Stand-by
    - Geeignet für den Dauerbetrieb
    - 83 Liter herausziehbarer Papierkorb für einfache Entleerung

    Energiespar-System
    Schaltet bei Nicht-Gebrauch auf Stand-By und reduziert den Energiekonsum

    SilentShred
    Minimiert Geräuschbelästigungen und ist ideal für Großraumbüros

    SafeSense®
    Stoppt automatisch bei Berührung des Papiereinzugs

    100% Staufrei
    Verhindert Papierstaus und shreddert sogar schief eingelegtes Papier
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
510 x 460 x 880 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
240 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
5.8 mm
Korbvolumen
83 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
4500 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
26 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
2
Autostop bei Papierstau
Ja
Produktfarbe
Anthrazit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,92*
€ 953,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,28*
€ 942,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 788,40*
€ 938,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,42*
€ 923,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 772,59*
€ 919,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,99*
€ 910,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,72*
€ 896,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36056
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.