Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet PC Halterung
>
Artikel
Rain Design iSlider Passive Halterung Tablet/UMPC Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-18375658
Hersteller:
Rain Design
Herst.-Nr.:
10040
EAN/GTIN:
891607000407
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
3402 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Aluminium
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Faltbar
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kompatibilität
iPad, iPad Air, iPad mini, iPhone
... >
Computer & Elektronik
>
Computer-Komponenten
>
Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Tablet PC Halterung
,
Tablet-Ständer
,
Tablethalterung
,
iPad Zubehör
,
ipad zubehör
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design 10042 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Rain Design
10042
ab € 39,65*
Ähnlich
Rain Design iRest Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz, Silber
Rain Design
10035
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen