Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENULTRAAAP4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer ENULTRAAAP4
Energizer ENULTRAAAP4
Energizer ENULTRAAAP4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24020805
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     636024
EAN/GTIN:
     7638900202915
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
CHFC3
ab € 15,17*
Ähnlich
Energizer
E522B1
ab € 4,24*
Ähnlich
Energizer
637463
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
636056
ab € 6,22*
Ähnlich
Energizer
635416
ab € 7,19*
Ähnlich
Energizer
633004
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
632911
ab € 5,10*
Ähnlich
Energizer
620665
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.