Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Epson Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 160 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-20710
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S041393
EAN/GTIN:
0010343831797
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Semigloss Fotopapier (250) liefert stark gesättigte Fotoabdrucke durch maximale Farbdeckung und eine hohe D-Max für echte fotografische Reproduktionen. Seine 265 Mikron kunststoffbeschichtete Basis lässt Ausdrucke fotografisch anmuten und das Papier bleibt wellenfrei. Ideal für den Gebrauch mit allen Epson Tinten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer liefert Epson garantierte Epson Qualität.Übersicht- Weitester Farbraum steht für lebhafte Farbenreproduktion zur Verfügung- Harzbeschichtetes Papier für lebensechte Fotoabdrucke- Halbglanzoberfläche- Erweiterter 2880 dpi Druck für Ausgaben höchster Qualität- Sofort trocknend für leichte Handhabung (mit Epson Tinten)- Mit UltraChrome™ Tinte kompatibel- 265 Mikron Stärke für eine langlebige fotografische Griffigkeit
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
130 mm
Höhe des Versandkartons
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
609.6 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Halb-Glanz
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-T5405 SureColor SC-T5400M SureColor SC-T5400 SureColor SC-T5200PS SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T5200D SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5100N SureColor SC-T5100 SureColor SC-T3405N SureColor SC-T3405 SureColor SC-T3400N SureColor SC-T3400 SureColor SC-T3200N SureColor SC-T3200-PS SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3100x 220V SureColor SC-T3100N SureColor SC-T3100 SureColor SC-T3000 SureColor SC-T2100 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P6000 SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition Epson Stylus Pro WT7900 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9800 Xrite Eye One Pro Epson Edition Epson Stylus Pro 9800 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 9600 Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7800 Xrite Eye One Pro Epson Edition Epson Stylus Pro 7800 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 7600 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 10600
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
3740 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier Rolle
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Inkjetpapierrolle
,
plotterpapier 160g glänzend
,
großformatpapier gestrichen
,
großformatpapier epson
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 104,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.384,12*
Zubehör
Epson SureColor SC-P6000 STD Spectro
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.368,81*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.088,72*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 STD Spectro
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.243,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000 Violet Spectro
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.550,20*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7000V
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,04*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.643,72*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.244,18*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.778,22*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.812,44*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.499,58*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.903,33*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.941,85*
Zubehör
Epson SureColor SC-T3100 - Wireless Printer (with stand)
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.100,51*
Zubehör
Epson SureColor SC-T3100M-MFP - Wireless Printer (without Stand) 220V
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.349,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen