Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
Epson Premium Semigloss Photo Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 160 g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-20712
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13S041395
EAN/GTIN:
0010343831810
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Premium Semigloss Fotopapier (250) liefert stark gesättigte Fotoabdrucke durch maximale Farbdeckung und eine hohe D-Max für echte fotografische Reproduktionen. Seine 265 Mikron kunststoffbeschichtete Basis lässt Ausdrucke fotografisch anmuten und das Papier bleibt wellenfrei. Ideal für den Gebrauch mit allen Epson Tinten.Wie alle innovativen Medien von Epson, ist dieses Papier gefertigt, Ihnen die höchstmögliche Auflösung und Farbsättigung zu bieten. Wie immer liefert Epson garantierte Epson Qualität.Übersicht- Weitester Farbraum steht für lebhafte Farbenreproduktion zur Verfügung- Harzbeschichtetes Papier für lebensechte Fotoabdrucke- Halbglanzoberfläche- Erweiterter 2880 dpi Druck für Ausgaben höchster Qualität- Sofort trocknend für leichte Handhabung (mit Epson Tinten)- Mit UltraChrome™ Tinte kompatibel- 265 Mikron Stärke für eine langlebige fotografische Griffigkeit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Breite des Versandkartons
125 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1117.6 mm
Rollenlänge
30.5 m
Merkmale
Oberflächentyp
Halb-Glanz
Mediengewicht
160 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 Series SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9800 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 9600 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 10600
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
1165 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
6690 g
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Fotografisches Filmerstellungszubehör
>
Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier Rolle
,
Rollen-Fotopapier
,
Rollenfotopapier
,
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Inkjet-Fotoformatpapier
,
Inkjet-Fotopapier
,
Inkjet-Glossypapier
,
Inkjet-Photoformatpapier
,
Inkjet-Photopapier
,
Inkjetfotopapier
,
Inkjetphotopapier
,
Inkjetpapierrolle
,
epson semigloss fotopapier
,
großformatpapier gestrichen
,
großformatpapier epson
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,18*
€ 285,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,88*
€ 240,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-P20000
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.614,83*
Zubehör
Epson SureColor SC-P7500 Spectro
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.251,39*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 STD Spectro
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.767,29*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000 Violet Spectro
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.760,57*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9000V
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.478,63*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500
Epson
C11CH13301A0
ab € 4.912,81*
Zubehör
Epson SureColor SC-P9500 Spectro
Epson
C11CH13301A2
ab € 6.924,94*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.640,19*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.972,51*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200-PS
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.935,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen