| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-15954110 Herst.-Nr.: 00384 101 111 EAN/GTIN: 4008496245642 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 65 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 65 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Batteriegröße(n) | SR41 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Siler-Oxid (S) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 1.55 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 37 mAh | ![](/p.gif) | Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 3.6 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 7.9 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |