Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -V395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -V395
Varta -V395
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9008361
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00395 101 401
EAN/GTIN:
     4008496245833
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Spannung: 1,55 V - System: Silber - Kapazität: 42 mAh - Maße: Ø = 9,5 mm x H = 2,7 mm - IEC Code:SR57
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Typ
V 395
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR57
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
42 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.7 mm
Durchmesser
9.5 mm
Gewicht
0.75 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,05*
Zubehör
Varta
V389
ab € 7,39*
Zubehör
Varta
V396
ab € 0,93*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,07*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,36*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
V394
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.