Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PDUH32HV 7,7 kW einphasige Basis-PDU mit 200-240 V, 10 C13-Ausgänge, blauer IEC 309 32 A-Eingang, 3,6 m Kabel, 1-HE-Rackmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PDUH32HV 7,7 kW einphasige Basis-PDU mit 200-240 V, 10 C13-Ausgänge, blauer IEC 309 32 A-Eingang, 3,6 m Kabel, 1-HE-Rackmontage
Tripp Lite PDUH32HV 7,7 kW einphasige Basis-PDU mit 200-240 V, 10 C13-Ausgänge, blauer IEC 309 32 A-Eingang, 3,6 m Kabel, 1-HE-Rackmontage
Tripp Lite PDUH32HV 7,7 kW einphasige Basis-PDU mit 200-240 V, 10 C13-Ausgänge, blauer IEC 309 32 A-Eingang, 3,6 m Kabel, 1-HE-Rackmontage
Tripp Lite PDUH32HV 7,7 kW einphasige Basis-PDU mit 200-240 V, 10 C13-Ausgänge, blauer IEC 309 32 A-Eingang, 3,6 m Kabel, 1-HE-Rackmontage
Tripp Lite PDUH32HV 7,7 kW einphasige Basis-PDU mit 200-240 V, 10 C13-Ausgänge, blauer IEC 309 32 A-Eingang, 3,6 m Kabel, 1-HE-Rackmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28590014
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PDUH32HV
EAN/GTIN:
     0037332183224
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die einphasige Basis-PDU PDUH32HV mit 7,7 kW und 200–240 V ist eine vielseitige, praktische Einheit für Rechenzentren, Serverräume und Netzwerkschränke. Die PDU12IEC ist perfekt für IT-Umgebungen mit hoher Auslastung geeignet und verfügt über 10 Steckdosen — zwei vorne und acht hinten. Der blaue Eingangsstecker IEC 309 32 A (2P+E) mit 3,6 m Kabel wird an die kompatible Wechselstromquelle, den Generator oder die geschützte USV Ihrer Einrichtung angeschlossen, um die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.

Das schalterlose Design verhindert ein versehentliches Herunterfahren, was zu kostspieligen Ausfallzeiten führen kann. 20-A-Dual-Leistungsschalter schützen angeschlossene Geräte vor gefährlicher Überlastung. Das umschaltbare Ganzmetallgehäuse unterstützt eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten, darunter die 1-HE horizontale oder 0-HE vertikale Montage in 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard, unter einer Theke oder an einer Wand oder Werkbank.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
508 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
439.4 mm
Tiefe
95.2 mm
Abmessungen (BxTxH)
445 x 95.3 x 45 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
2870 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183221
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
514 x 286 x 76 mm
Paketgewicht
3210 g
Verpackungsbreite
514.4 mm
Verpackungstiefe
285.8 mm
Verpackungshöhe
76.2 mm
Merkmale
Zertifizierung
CE
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200-240 V
Stromstärke (maximal)
32 A
Nominale Ausgang Spannung
200-240 V
Ausgangsspannung
240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
IEC309
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 50 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH15HVNET
ab € 413,74*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH16HV
ab € 168,67*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATNET
ab € 751,23*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVATS
ab € 551,07*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH20HVNET
ab € 540,48*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HV
ab € 337,63*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVATNET
ab € 997,70*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMH32HVNET
ab € 669,77*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HV
ab € 406,34*
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HVNETLX
ab € 739,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.