Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosign 262960 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosign 262960 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Bosign 262960 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Bosign 262960 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Bosign 262960 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Bosign 262960 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Bosign 262960 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27011865
Hersteller:
     Bosign
Herst.-Nr.:
     262960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
45 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Grau
Typ
Passive Halterung
Material
Silikon
Kompatibilität
iPad, Tablet PC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,176
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.