Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Schneidematte für A525 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rexel Schneidematte für A525 Pro
Rexel Schneidematte für A525 Pro
Rexel Schneidematte für A525 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27121137
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2101991
EAN/GTIN:
     5028252250832
Suchbegriffe:
Schneidemaschinen-Schneideinlage
Sorgen Sie für die langfristige Funktionstüchtigkeit Ihres SmartCut™ Rollenschneiders - prüfen Sie regelmäßig Drehmesser und Schneidematte. Um Ausfallzeiten zu vermeiden, sollten Sie SmartCut™ Ersatzmesser und -matten bereithalten. Wählen Sie unbedingt die passenden Ersatzteile für Ihr SmartCut™ Modell.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Matte
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl
1
Kompatibilität
SmartCut A525 Pro
Ursprungsland
China
Dokumentengröße
A3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
582 mm
Paketgewicht
46 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101981
ab € 18,02*
Zubehör
Rexel
2101984
ab € 11,08*
Zubehör
Rexel
2101986
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.