Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Klemmschiene
>
Deckblatt
>
Deckfolie
>
Artikel
GBC PolyClearView Abdeckfolien A4, 500 mic, Frost klar (100)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-27183145
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
ESP425500
EAN/GTIN:
8430729002023
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Die halbtransparente PolyClearView Abdeckfolie aus robustem, recycelbarem Polypropylen schützt und veredelt die Titelseite von A4-Dokumenten. Das Material in verschiedenen Stärken und Strukturen bietet ein professionelles, stilvolles Image und schützt zudem vor Flecken und Kratzern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
2610 g
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Ursprungsland
Ägypten
... >
Schreibwaren & Bürobedarf
>
Bindesysteme & Bearbeitung von Papieren & Dokumenten
>
Umschläge
Weitere Suchbegriffe:
Deckfolie
,
Umschlag-Folie
,
Umschlagfolie
,
gbc deckblatt din a4 pvc
,
deckfolien a4
,
deckfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC PolyClearView Abdeckfolie 300 Mic A4 Frost (100)
GBC
IB386848
ab € 17,83*
Sonstiges
GBC PolyClearView Abdeckfolie 300 Mic A4 Frost (25)
GBC
IB386794
ab € 6,22*
Sonstiges
GBC PolyClearView Abdeckfolie 350 mic klar/mattiert (100)
GBC
IB387166
ab € 22,29*
Sonstiges
GBC PolyClearView Abdeckfolie 450 Mic A4 Frost (50)
GBC
IB387159
ab € 17,81*
Sonstiges
GBC PolyClearView Abdeckfolien A3, 500 mic, klar (100)
GBC
ESP425510
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen