Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC PolyClearView Abdeckfolie 350 mic klar/mattiert (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC PolyClearView Abdeckfolie 350 mic klar/mattiert (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 350 mic klar/mattiert (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 350 mic klar/mattiert (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 350 mic klar/mattiert (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 350 mic klar/mattiert (100)
GBC PolyClearView Abdeckfolie 350 mic klar/mattiert (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5612622
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB387166
EAN/GTIN:
     0013465387166
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Die halbtransparente PolyClearView Abdeckfolie aus robustem, recycelbarem Polypropylen schützt und veredelt die Titelseite von A4-Dokumenten. Das Material in verschiedenen Stärken und Strukturen bietet ein professionelles, stilvolles Image und schützt zudem vor Flecken und Kratzern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.35 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
297 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
1958 g
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Matt
Ursprungsland
Italien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,86*
€ 37,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,81*
€ 33,09
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB386848
ab € 17,83*
Sonstiges
GBC
IB386794
ab € 6,22*
Sonstiges
GBC
IB387159
ab € 17,81*
Sonstiges
GBC
ESP425510
ab € 40,72*
Sonstiges
GBC
ESP425500
ab € 22,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.