Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Canvas Satin, 17 Zoll x 12.2m, 350 g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Epson Premium Canvas Satin, 17 Zoll x 12.2m, 350 g/m²
Epson Premium Canvas Satin, 17 Zoll x 12.2m, 350 g/m²
Artikel-Nr.:
     107-388223
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041846
EAN/GTIN:
     0010343849433
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Ob es sich um Fotoporträts oder Kunstreproduktion handelt, Premium Canvas Satin stellt die anspruchsvollsten Profis zufrieden, indem es die feinste Bildqualität bietet und gleichzeitig ein Medium für erhöhte Kreativität darstellt. Aus einer widerstandsfähigen Mischung von 65% Polyester und 35% Baumwolle, setzt diese einmalige, schwere Qualitätsleinwand ein dichtes 2-1Gewebe ein, ideal für fotografische und Kunstreproduktionen. Es bietet eine Beschichtung mit hoher Auflösung, flexibel genug, ohne durchzuhängen gedehnt zu werden, und weist eine feine Struktur für wahrhaft künstlerisches Aussehen und Griffigkeit auf.Zusammen mit wunderbarer Farbreproduktion erstellt Premium Satin Leinwand eine hochglänzende Oberfläche und ist sofort trocknend und wasserfest für alle Anwendungen, die die höchste Bildqualität und ein äußerst langes Displayleben erfordern.Da alle Farbstoffe, Pigmente und Papiere sich im Laufe der Zeit verändern, kann Epson dieses Produkt nicht gegen Farbänderung und Bleichbeständigkeit garantieren. Epsons Haftung für irgendwelche Defekte bei der Herstellung und Verpackung ist auf die Kosten für die Ersetzung dieses Produkts begrenzt. Technische Daten können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.Dieses Papier wurde für Digigraphie zertifiziert und von unabhängigen Laboratorien getestet, um die Stabilität der Ausdrucke über längere Zeit hinweg zu gewährleisten. Die komplette Liste zertifizierter Papiere ist hier zu finden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
37032000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Schweiz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
127 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
431.8 mm
Rollenlänge
12.2 m
Merkmale
Oberflächentyp
Satin
Mediengewicht
350 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-T5200PS SureColor SC-T5200D-PS SureColor SC-T5200D SureColor SC-T5200 PS MFP SureColor SC-T5200 MFP HDD SureColor SC-T5200 SureColor SC-T3200N SureColor SC-T3200-PS SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3200 SureColor SC-T3000 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 Series SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P800 Roll Unit Promo SureColor SC-P800 SureColor SC-P7500 Spectro SureColor SC-P7500 SureColor SC-P7000V SureColor SC-P7000 Violet Spectro SureColor SC-P7000 Series SureColor SC-P7000 STD Spectro SureColor SC-P7000 STD SureColor SC-P6000 SureColor SC-P6000 STD Spectro SureColor SC-P6000 STD SureColor SC-P5000 Violet Spectro SureColor SC-P5000 Violet SureColor SC-P5000 STD Spectro SureColor SC-P5000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 POS Epson SureColor SC-T7000 Epson SureColor SC-T5000 POS Epson SureColor SC-T5000 Epson SureColor SC-T3000 POS Epson SureColor SC-T3000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 9890 Epson Stylus Pro 9880 Epson Stylus Pro 9800 Epson Stylus Pro 9700 Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 9600 Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 7900 Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer Epson Stylus Pro 7890 Epson Stylus Pro 7880 Epson Stylus Pro 7800 Epson Stylus Pro 7700 Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 7600 Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer UV Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition Epson Stylus Pro 4900 Epson Stylus Pro 4880 Epson Stylus Pro 4800 Epson Stylus Pro 4400 Epson Stylus Pro 4000-C8 PS Epson Stylus Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 4000-C8 Epson Stylus Pro 4000-C4 Epson Stylus Pro 11880 Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Epson Stylus Pro 10600
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
451 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2440 g
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 119,06*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 91,65*
€ 120,37*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,16*
€ 121,25*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 125,79*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 97,73*
€ 127,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 119,06*
€ 141,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 116,15*
€ 138,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 110,64*
€ 131,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,92*
€ 121,28
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,97*
€ 107,06
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.384,12*
Zubehör
Epson
C11CF66001A2
ab € 3.024,23*
Zubehör
Epson
C11CF66001A3
ab € 3.013,63*
Zubehör
Epson
C11CE41301A2
ab € 3.368,81*
Zubehör
Epson
C11CE39301A0
ab € 2.088,72*
Zubehör
Epson
C11CE39301A2
ab € 3.243,29*
Zubehör
Epson
C11CE39301A3
ab € 3.550,20*
Zubehör
Epson
C11CE39301A1
ab € 2.101,04*
Zubehör
Epson
C11CH12301A0
ab € 2.643,72*
Zubehör
Epson
C11CH12301A2
ab € 4.244,18*
Zubehör
Epson
C11CH37401BM
ab € 944,84*
Zubehör
Epson
C11CH37401BR
ab € 944,74*
Zubehör
Epson
C11CE40301A2
ab € 4.778,22*
Zubehör
Epson
C11CE40301A3
ab € 4.812,44*
Zubehör
Epson
C11CE40301A1
ab € 3.499,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.