Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910084955 Herst.-Nr.: 21510025 EAN/GTIN: 4021121531460 |
| |
|
| | |
| - Impedanz: 75 Ohm
- Isolation aus spezieller PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion - Metermarkierung - Bleifrei und ohne Silikon - Erfüllen: EN 50117/Schirmungsklasse A+ - Freigegeben durch die KDG/Vodafone Kabel Deutschland - dibkom-zertifiziertes Material - Erleichterte Steckermontage durch verklebte Folie
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Gewicht | 5100 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Produktfarbe | Weiß | | Impedanz | 75 Ohm | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, coax-kabel 100m, coax kabel, kathrein koax-kabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,16* | € 21,63* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 63,35* | € 78,62* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 69,95* | € 86,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 70,36* | € 86,71* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 74,19* | € 91,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,38667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|