Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 812-111 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-45249655
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     812-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
96 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
42.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,9725*
€ 5,2925*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,31*
14 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,0876*
€ 5,4176*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,09167*
€ 5,42167*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,2925*
€ 6,29808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0425*
€ 6,00058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6625*
€ 5,54838
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9725*
€ 4,72728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,18965*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
812-140
ab € 1,0864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-108-1
ab € 0,0156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,038*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-109-1
ab € 0,0148*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-107
ab € 0,01022*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-208
ab € 0,0503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-209
ab € 0,0809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.