Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-704/008-000 Drahtverbinder Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-704/008-000 Drahtverbinder Orange
Wago 231-704/008-000 Drahtverbinder Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30509491
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-704/008-000
EAN/GTIN:
     4044918375719
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; mit Rastfuß; 4-polig; Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in; mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35; kodierbar; mit 2 Rastklinken; Blechdicke 0,6x1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.4 g
Breite
29.4 mm
Tiefe
26.4 mm
Höhe
18.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Zertifizierung
IEC/EN 60664-1
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63383*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05383*
€ 2,44406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93383*
€ 2,30126
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63383*
€ 1,94426
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-148
ab € 1,4372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/762-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00519*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00519*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02571*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-291
ab € 0,08666*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-673
ab € 0,05979*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0205*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.